€ 212,85/ stukexcl. btw
€ 257,55incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LFR |
Grootte | Midi |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Met manometer | Ja |
Aftaptype | Handmatig |
Materiaal reservoir | PC |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Afsluitbaar | Ja |
Debiet | 3100 l/min |
Gewicht | 920 g |
Materiaal huis | Zink drukgegoten |
€ 77,05/ stukexcl. btw
€ 93,23incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026