Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-3/4-D-DI-MAXI-A 192392

  • ERIKS:11637999
  • Fabrikant:4052568151287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 519,29/ stukexcl. btw

€ 628,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Maxi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
6800 l/min
Gewicht
1670 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten