Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-3/4-D-7-O-DI-MAXI 192379

  • ERIKS:11637986
  • Fabrikant:4052568151157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 415,67/ stukexcl. btw

€ 502,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Maxi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
7700 l/min
Gewicht
1600 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten