Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-3/4-D-5M-O-MAXI 192618

  • ERIKS:11638147
  • Fabrikant:4052568152611
Image 1
Opslaan in lijst

€ 534,06/ stukexcl. btw

€ 646,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Maxi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
7600 l/min
Gewicht
1370 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten