Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-1-D-O-DI-MAXI-A 192399

  • ERIKS:11638006
  • Fabrikant:4052568151355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 502,72/ stukexcl. btw

€ 608,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Maxi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
7000 l/min
Gewicht
1600 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten