Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-1-D-7-O-MAXI-A 192609

  • ERIKS:11638138
  • Fabrikant:4052568152550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 613,98/ stukexcl. btw

€ 742,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Maxi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
11000 l/min
Gewicht
1470 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten