Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-1/8-D-7-O-MINI-A 192600

  • ERIKS:11638130
  • Fabrikant:4052568152468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 255,15/ stukexcl. btw

€ 308,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Mini
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 7 bar
Debiet
900 l/min
Gewicht
460 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten