€ 258,93/ stukexcl. btw
€ 313,31incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LFR |
Grootte | Mini |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Met manometer | Ja |
Aftaptype | Automatisch |
Materiaal reservoir | PC |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Afsluitbaar | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Maximale werkdruk | 12 |
Instelbereik | 0.5 - 12 bar |
Debiet | 1400 l/min |
Gewicht | 460 g |
Materiaal huis | Zink drukgegoten |
€ 81,25/ stukexcl. btw
€ 98,31incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026