Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-1/4-D-MINI 159631

  • ERIKS:23212169
  • Fabrikant:4052568011895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,05/ stukexcl. btw

€ 192,45incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Mini
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
1400 l/min
Gewicht
460 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 55,30/ stukexcl. btw

€ 66,91incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026