Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-1/4-D-5M-MINI-A 162727

  • ERIKS:11632359
  • Fabrikant:4052568132408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,24/ stukexcl. btw

€ 334,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Mini
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
1200 l/min
Gewicht
460 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 81,25/ stukexcl. btw

€ 98,31incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026