Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-1/2-D-MIDI-A 159585

  • ERIKS:1066765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,78/ stukexcl. btw

€ 378,46incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Midi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Maximale werkdruk
12
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
3400 l/min
Gewicht
920 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 95,93/ stukexcl. btw

€ 116,08incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026