Eriks
FESTO

FESTO Filter/drukregelventiel LFR-1/2-D-MIDI 159584

  • ERIKS:23212171
  • Fabrikant:4052568011802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,85/ stukexcl. btw

€ 257,55incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFR
Grootte
Midi
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Afsluitbaar
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 12 bar
Debiet
3400 l/min
Gewicht
920 g
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Alternatieven

€ 69,98/ stukexcl. btw

€ 84,68incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026