Eriks
FESTO

FESTO Fijnfiltercombinatie LFMBA-1-D-MAXI-DA-A 532882

  • ERIKS:11646695
  • Fabrikant:4052568166182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.302,95/ stukexcl. btw

€ 1.576,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMBA
Grootte
Maxi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
2362 g