Eriks
FESTO

FESTO Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/4-D-MIDI 186471

  • ERIKS:11635677
  • Fabrikant:4052568146740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 493,27/ stukexcl. btw

€ 596,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMBA
Grootte
Midi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
1300 g