Eriks
FESTO

FESTO Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/2-D-MAXI-DA 532870

  • ERIKS:11646683
  • Fabrikant:4052568166069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.103,21/ stukexcl. btw

€ 1.334,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMBA
Grootte
Maxi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
2362 g