Eriks
FESTO

FESTO Fijnfilter MS9-LFM-3/4-BUM-DA 553082

  • ERIKS:11651029
  • Fabrikant:4052568195359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,32/ stukexcl. btw

€ 409,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS9
Grootte
9
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 20 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
2000 g