Eriks
FESTO

FESTO Fijnfilter MS6-LFM-1/4-BRM 529667

  • ERIKS:11645928
  • Fabrikant:4052568164195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,92/ stukexcl. btw

€ 111,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6-LFM
Grootte
6
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 20 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Kunststof
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
600 g