€ 349,38/ stukexcl. btw
€ 422,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS6-LFM |
Grootte | 6 |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Filterfijnheid | 1 µm |
Aftaptype | Automatisch |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 12 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Aluminium legering |
Reservoirbescherming | Geïntegreerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Boorsilicaatvezel |
Gewicht | 1500 g |