€ 810,74/ stukexcl. btw
€ 981,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS12 |
Grootte | 12 |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Filterfijnheid | 1 µm |
Aftaptype | Automatisch |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 12 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Aluminium legering |
Reservoirbescherming | Geïntegreerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Boorsilicaatvezel |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 7000 g |