Eriks
FESTO

FESTO Fijnfilter LFMB-D-MINI 192569

  • ERIKS:11638112
  • Fabrikant:4052568079536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,08/ stukexcl. btw

€ 175,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMB
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Alternatieven
Product Image

FESTO Fijnfilter MS4-LFM-1/4-BRM 529461

  • Eriks:11645806
  • Manufacturer:529461

€ 53,90/ stukexcl. btw

€ 65,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026