Eriks
FESTO

FESTO Fijnfilter LFMB-D-MIDI-DA 532812

  • ERIKS:11646625
  • Fabrikant:4052568165550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 264,98/ stukexcl. btw

€ 320,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMB
Grootte
Midi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
595 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Fijnfilter MS6-LFM-1/2-BRM-DA 536835

  • Eriks:11647901
  • Manufacturer:536835

€ 94,23/ stukexcl. btw

€ 114,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026