Eriks
FESTO

FESTO Fijnfilter LFMB-D-MIDI-A 192573

  • ERIKS:11638116
  • Fabrikant:4052568014988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 340,71/ stukexcl. btw

€ 412,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMB
Grootte
Midi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Alternatieven
Product Image

FESTO Fijnfilter MS6-LFM-1/2-BRV 530506

  • Eriks:11646286
  • Manufacturer:530506

€ 109,42/ stukexcl. btw

€ 132,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026