€ 240,83/ stukexcl. btw
€ 291,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LFMB |
Grootte | Midi |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Filterfijnheid | 1 µm |
Aftaptype | Handmatig |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1 tot 16 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Reservoirbescherming | Metaal |
Materiaal filterelement | Boorsilicaatvezel |
€ 83,46/ stukexcl. btw
€ 100,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026