Eriks
FESTO

FESTO Fijnfilter LFMB-D-MAXI-DA-A 532816

  • ERIKS:11646629
  • Fabrikant:4052568165598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 642,95/ stukexcl. btw

€ 777,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMB
Grootte
Maxi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
1021 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Fijnfilter MS6-LFM-1/2-BRV-DA 536841

  • Eriks:11647907
  • Manufacturer:536841

€ 120,20/ stukexcl. btw

€ 145,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026