Eriks
FESTO

FESTO Fijnfilter LFMB-D-MAXI-DA 532813

  • ERIKS:11646626
  • Fabrikant:4052568165567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 543,14/ stukexcl. btw

€ 657,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMB
Grootte
Maxi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
1021 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Fijnfilter MS6-LFM-1/2-BRM-DA 536835

  • Eriks:11647901
  • Manufacturer:536835

€ 94,23/ stukexcl. btw

€ 114,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026