Eriks
FESTO

FESTO Fijnfilter LFMB-D-MAXI 192571

  • ERIKS:11638114
  • Fabrikant:4052568152376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 518,96/ stukexcl. btw

€ 627,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMB
Grootte
Maxi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Alternatieven
Product Image

FESTO Fijnfilter MS6-LFM-1/2-BRM 529659

  • Eriks:11645920
  • Manufacturer:529659

€ 83,46/ stukexcl. btw

€ 100,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026