Eriks
FESTO

FESTO Fijnfilter LFMB-3/8-D-MINI-A 162636

  • ERIKS:11632283
  • Fabrikant:4052568131791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 248,73/ stukexcl. btw

€ 300,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMB
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
250 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Fijnfilter MS4-LFM-1/4-BUV 535766

  • Eriks:11647431
  • Manufacturer:535766

€ 101,46/ stukexcl. btw

€ 122,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026