Eriks
FESTO

FESTO Fijnfilter LFMB-3/4-D-MIDI 162631

  • ERIKS:11632278
  • Fabrikant:4052568131746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,47/ stukexcl. btw

€ 305,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMB
Grootte
Midi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
650 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Fijnfilter MS6-LFM-1/2-BRM 529659

  • Eriks:11645920
  • Manufacturer:529659

€ 83,46/ stukexcl. btw

€ 100,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026