Eriks
FESTO

FESTO Fijnfilter LFMB-1-D-MAXI 162633

  • ERIKS:11632280
  • Fabrikant:4052568131760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 535,94/ stukexcl. btw

€ 648,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMB
Grootte
Maxi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1 in
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
1200 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Fijnfilter MS9-LFM-1-BUM 553004

  • Eriks:11651006
  • Manufacturer:553004

€ 327,60/ stukexcl. btw

€ 396,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026