Eriks
FESTO

FESTO Fijnfilter LFMB-1/4-D-MIDI-DA 532820

  • ERIKS:11646633
  • Fabrikant:4052568165604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,63/ stukexcl. btw

€ 334,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMB
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
834 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Fijnfilter MS6-LFM-1/4-BRM-DA 536833

  • Eriks:11647899
  • Manufacturer:536833

€ 103,76/ stukexcl. btw

€ 125,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026