Eriks
FESTO

FESTO Fijnfilter LFMB-1/4-D-MIDI-A 186468

  • ERIKS:11635674
  • Fabrikant:4052568146719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 352,33/ stukexcl. btw

€ 426,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMB
Grootte
Midi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
1 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
650 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Fijnfilter MS6-LFM-1/4-BRV 530514

  • Eriks:11646290
  • Manufacturer:530514

€ 120,50/ stukexcl. btw

€ 145,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026