Eriks
FESTO

FESTO ew-compactcilinder AEN-S-6-10-I 4984930

  • ERIKS:13665611
  • Fabrikant:4052568419097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,23/ stukexcl. btw

€ 28,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AEN-S
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Materiaal buis
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar