Eriks
FESTO

FESTO EN-element ZK-PK-3-6/3 4204

  • ERIKS:23210329
  • Fabrikant:4052568000561
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,79/ stukexcl. btw

€ 240,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ZK
Poortaansluiting
PK-3 mm
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.6 tot 8 bar
Materiaal omkasting
POM
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]