€ 54,96/ stukexcl. btw
€ 66,50incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ZK |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Materiaal omkasting | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |