Eriks
FESTO

FESTO Elektrocilindereenheid EPCE-TB-60-50-FL-ST-M-H1-PLK-AA 8102170

  • ERIKS:14086293
  • Fabrikant:4052568551810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 591,38/ stukexcl. btw

€ 715,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EPCE
Type
Simplified Motion
DIN-grootte
60
Slaglengte
50 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Geleiding
Glijlagergeleiding