€ 583,99/ stukexcl. btw
€ 706,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EPCE |
Type | Simplified Motion |
DIN-grootte | 60 |
Slaglengte | 20 mm |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 10x1.25 |
Materiaal huis | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal deksel | Aluminium, geanodiseerd |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Geleiding | Glijlagergeleiding |