Eriks
FESTO

FESTO Elektrocilindereenheid EPCE-TB-45-20-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA 8101544

  • ERIKS:14086781
  • Fabrikant:4052568551704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 551,55/ stukexcl. btw

€ 667,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EPCE
Type
Simplified Motion
DIN-grootte
45
Slaglengte
20 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Geleiding
Glijlagergeleiding