Eriks
FESTO

FESTO Elektrocilinder EPCC-BS-45-300-10P-A 5428877

  • ERIKS:14086340
  • Fabrikant:4052568452728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 356,57/ stukexcl. btw

€ 431,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EPCC
Magnetisch
Ja
DIN-grootte
45
Slaglengte
300 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Geleiding
Glijlagergeleiding