€ 349,18/ stukexcl. btw
€ 422,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EPCC |
Magnetisch | Ja |
DIN-grootte | 45 |
Slaglengte | 250 mm |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 10x1.25 |
Materiaal huis | Aluminumlegering, glad geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Geleiding | Glijlagergeleiding |