Eriks
FESTO

FESTO Elektro-slede EGSL-BS-75-200-20P 559341

  • ERIKS:12265068
  • Fabrikant:4052568206178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.995,80/ stukexcl. btw

€ 2.414,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EGSL
Uitvoering
Minislede
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Type spindel
Kogelschroef
DIN-grootte
75
Slaglengte
200 mm
Spindelsteek
20 mm/U
Diameter spindel
20 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.015 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
450 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Gewicht
6520 g
Maximale snelheid
1.3 m/s
Max. acceleratie
25 m/s²
Materiaal deksel
Gegoten aluminium gelakt
Materiaal geleidestrip
Lagerstaal
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal