Eriks
FESTO

FESTO Elektro-slede EGSL-BS-75-100-10P 562230

  • ERIKS:12265375
  • Fabrikant:4052568209032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.636,86/ stukexcl. btw

€ 1.980,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EGSL
Uitvoering
Minislede
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Type spindel
Kogelschroef
DIN-grootte
75
Slaglengte
100 mm
Spindelsteek
10 mm/U
Diameter spindel
20 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.015 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
450 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Gewicht
5100 g
Maximale snelheid
0.65 m/s
Max. acceleratie
25 m/s²
Materiaal deksel
Gegoten aluminium gelakt
Materiaal geleidestrip
Lagerstaal
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal