Eriks
FESTO

FESTO Elektro-slede EGSL-BS-55-250-12.7P 559339

  • ERIKS:12265066
  • Fabrikant:4052568206154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.031,70/ stukexcl. btw

€ 2.458,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EGSL
Uitvoering
Minislede
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Type spindel
Kogelschroef
DIN-grootte
55
Slaglengte
250 mm
Spindelsteek
12.7 mm/U
Diameter spindel
12.7 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.015 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
300 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Gewicht
4050 g
Maximale snelheid
1 m/s
Max. acceleratie
25 m/s²
Materiaal deksel
Gegoten aluminium gelakt
Materiaal geleidestrip
Lagerstaal
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal