Eriks
FESTO

FESTO Elektro-slede EGSL-BS-55-200-12.7P 559338

  • ERIKS:12265065
  • Fabrikant:4052568206147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.852,20/ stukexcl. btw

€ 2.241,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EGSL
Uitvoering
Minislede
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Type spindel
Kogelschroef
DIN-grootte
55
Slaglengte
200 mm
Spindelsteek
12.7 mm/U
Diameter spindel
12.7 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.015 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
300 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Gewicht
3400 g
Maximale snelheid
1 m/s
Max. acceleratie
25 m/s²
Materiaal deksel
Gegoten aluminium gelakt
Materiaal geleidestrip
Lagerstaal
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal
Alternatieven
Product Image

FESTO Minislede EGSC-BS-KF-60-200-12P 8048366

  • Eriks:14168703
  • Manufacturer:8048366

€ 625,17/ stukexcl. btw

€ 756,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026