€ 1.708,65/ stukexcl. btw
€ 2.067,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EGSL |
Uitvoering | Minislede |
Geleiding | Kogelkooigeleiding |
Type spindel | Kogelschroef |
DIN-grootte | 45 |
Slaglengte | 200 mm |
Spindelsteek | 10 mm/U |
Diameter spindel | 10 mm |
Herhaalnauwkeurigheid | ±0.015 mm |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Max. aanzetkracht Fx | 150 N |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Gewicht | 2190 g |
Maximale snelheid | 1 m/s |
Max. acceleratie | 25 m/s² |
Materiaal deksel | Gegoten aluminium gelakt |
Materiaal geleidestrip | Lagerstaal |
Materiaal huis | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal spindel | Lagerstaal |
Materiaal spindelmoer | Lagerstaal |
€ 595,51/ stukexcl. btw
€ 720,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026