Eriks
FESTO

FESTO Elektro-slede EGSL-BS-45-100-3P 562225

  • ERIKS:12265370
  • Fabrikant:4052568208981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.349,68/ stukexcl. btw

€ 1.633,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EGSL
Uitvoering
Minislede
Geleiding
Kogelkooigeleiding
Type spindel
Kogelschroef
DIN-grootte
45
Slaglengte
100 mm
Spindelsteek
3 mm/U
Diameter spindel
10 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.015 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
150 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Gewicht
1540 g
Maximale snelheid
0.3 m/s
Max. acceleratie
25 m/s²
Materiaal deksel
Gegoten aluminium gelakt
Materiaal geleidestrip
Lagerstaal
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal