Eriks
FESTO

FESTO Elektro-slede EGSK-46-300-20P 562791

  • ERIKS:12265531
  • Fabrikant:4052568209995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.767,15/ stukexcl. btw

€ 2.138,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EGSK
Uitvoering
Elektroslede
Geleiding
Kogellagergeleiding
Type spindel
Kogelschroef
DIN-grootte
46
Slaglengte
300 mm
Spindelsteek
20 mm/U
Diameter spindel
15 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.01 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Max. aanzetkracht Fx
192 N
Beschermingsgraad (IP)
10
Gewicht
8980 g
Max. acceleratie
20 m/s²
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Materiaal eindkappen
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Materiaal profiel
Hooggelegeerd staal
Materiaal slede
Staal
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelmoer
Staal