Eriks
FESTO

FESTO Elektro-slede EGSK-33-600-10P 562783

  • ERIKS:12265523
  • Fabrikant:4052568209919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.874,84/ stukexcl. btw

€ 2.268,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EGSK
Uitvoering
Elektroslede
Geleiding
Kogellagergeleiding
Type spindel
Kogelschroef
DIN-grootte
33
Slaglengte
600 mm
Spindelsteek
10 mm/U
Diameter spindel
10 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.01 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Max. aanzetkracht Fx
148 N
Beschermingsgraad (IP)
10
Gewicht
5160 g
Max. acceleratie
20 m/s²
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Materiaal eindkappen
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Materiaal profiel
Hooggelegeerd staal
Materiaal slede
Staal
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelmoer
Staal