€ 1.209,80/ stukexcl. btw
€ 1.463,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EGSK |
Uitvoering | Elektroslede |
Geleiding | Kogellagergeleiding |
Type spindel | Kogelschroef |
DIN-grootte | 33 |
Slaglengte | 200 mm |
Spindelsteek | 6 mm/U |
Diameter spindel | 10 mm |
Herhaalnauwkeurigheid | ±0.01 mm |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Max. aanzetkracht Fx | 150 N |
Beschermingsgraad (IP) | 10 |
Gewicht | 2640 g |
Max. acceleratie | 20 m/s² |
Materiaal deksel | Gespuitgiet aluminium, gecoat |
Materiaal eindkappen | Gespuitgiet aluminium, gecoat |
Materiaal profiel | Hooggelegeerd staal |
Materiaal slede | Staal |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal spindelmoer | Staal |