Eriks
FESTO

FESTO Elektro-slede EGSK-20-125-6P 562763

  • ERIKS:12265503
  • Fabrikant:4052568209711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 888,72/ stukexcl. btw

€ 1.075,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EGSK
Uitvoering
Elektroslede
Geleiding
Kogellagergeleiding
Type spindel
Kogelschroef
DIN-grootte
20
Slaglengte
125 mm
Spindelsteek
6 mm/U
Diameter spindel
6 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.01 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Max. aanzetkracht Fx
72 N
Beschermingsgraad (IP)
10
Gewicht
718 g
Max. acceleratie
10 m/s²
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Materiaal eindkappen
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Materiaal profiel
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal slede
Staal
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelmoer
Staal