Eriks
FESTO

FESTO Elektro-cilinder ESBF-LS-40-200-3P 2295382

  • ERIKS:14166824
  • Fabrikant:4052568264727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 661,00/ stukexcl. btw

€ 799,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESBF
Uitvoering
Elektrocilinder
Geleiding
Glijlagergeleiding
Type spindel
Glijschroefdraad
DIN-grootte
40
Slaglengte
200 mm
Spindelsteek
3 mm/U
Diameter spindel
16 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
3000 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
0.15 m/s
Max. acceleratie
2.5 m/s²
Materiaal deksel
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij en messing
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja